アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL〜2000mL 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45021709
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥17,780
販売価格(税込)
¥19,448
販売価格(税別)
¥
17,680
バスケットに入れる
仕様
容量精度・ロットNo本体表記●外径:Φ45mm●全高:330mm●体積許容誤差:±1.2mL●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
300
1目盛(mL)
2.0
アズワン品番
1-8562-09-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000