アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
高精度メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45022804
品番
(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥14,920
販売価格(税込)
¥16,302
販売価格(税別)
¥
14,820
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
仕様
材質:硼珪酸ガラス-1●容量精度・ロットNo本体表記●全高:90mm●高精度●色:白●体積許容誤差:±0.02mL●栓サイズ(TS):9●ボール外径:Φ29mm●★校正ポイント:満量1ポイントです。
容量(mL)
10
アズワン品番
1-8565-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000