温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50〜80%)・±10%(その他)●サイズ:95×22×122mm●重量:約130g●色:黒 注文コード45026645 品番A-230-B(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,150 販売価格(税込) ¥15,455
販売価格(税別)
14,050
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。

仕様精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50〜80%)・±10%(その他)●サイズ:95×22×122mm●重量:約130g●色:黒 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 測定項目温度・湿度 温度測定範囲(℃)-10〜50 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付 アズワン品番1-1752-03-20 温度表示方式デジタル 湿度測定範囲(%RH)10〜98 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする