アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 天秤
アズワンの 分析用電子天秤
分析天秤 sefi 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45030626
品番
IUY-200(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。
無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
仕様
サイズ:217×356×338mm●皿サイズ:Φ80mm●重量:約7kg●電源:AC100V 50/60Hz 12VA(ACアダプター付属)●電源コード:1.8m(2Pプラグ)●標準偏差σ:0.1mg●直線性:±0.2mg●校正分銅:無し●入出力端子:RS232C・DATA I/O・KEY BOARD●機能:比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算●無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから●▼
URL
●▼対応OS:Windows(R)10/11●▼ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。
種類
電子天秤
ひょう量(g)
200
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-9284-01-20
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000