曜日別特売
TT-538(一般校正(英語翻訳セット))ホワイト デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538 アズワン 45030757

TT-538(一般校正(英語翻訳セット))ホワイト デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538 アズワン 45030757
TT-538(一般校正(英語翻訳セット))ホワイト デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538 アズワン 45030757

デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個仕様色:ホワイト●測定範囲(湿度):20~95%RH●測定精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(35~75%)・±10%(その他)●測定方式:温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー●アラーム・スヌーズ機能付き●卓上・壁掛兼用●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●本体材質:ABS樹脂・PS(ポリスチレン)●サイズ:182×25×148mm●重量:約380g注文コード45030757品番TT-538(一般校正(英語翻訳セット))ホワイト
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥21,340
販売価格(税別)
19,400

快適レベルを5段階で表示します。
過去の最高・最低温湿度を表示できます。

仕様色:ホワイト●測定範囲(湿度):20~95%RH●測定精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(35~75%)・±10%(その他)●測定方式:温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー●アラーム・スヌーズ機能付き●卓上・壁掛兼用●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●本体材質:ABS樹脂・PS(ポリスチレン)●サイズ:182×25×148mm●重量:約380g温度測定範囲(℃)-5~45アズワン品番1-9820-11-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする