PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスフラスコ
メスフラスコ CLassA 校正証明書付
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
アズワン品番
2-9474-04-20
注文コード
45031220
品番
5640-10(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
容量・アズワン品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公差(±mL):0.02●栓サイズ(TS):9●外径×高さ(約mm):28×99●白●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
10
アズワン品番
2-9474-04-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000