メスフラスコ CLassA 校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 アズワン品番2-9474-08-20 注文コード45031299 品番5640-200(一般校正)
参考基準価格(税別)¥12,810 販売価格(税込) ¥14,090
販売価格(税別)
12,809
この商品は容量・アズワン品番など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様公差(±mL):0.10●栓サイズ(TS):13●外径×高さ(約mm):74×214●白●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス) 容量(mL)200 アズワン品番2-9474-08-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする