PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスフラスコ
メスフラスコ CLassA 白 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45031308
品番
5640-200(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,310
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
仕様
公差(±mL):0.10●栓サイズ(TS):13●外径×高さ(約mm):74×214●白●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
200
アズワン品番
2-9474-08-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000