メスフラスコ CLassA 校正証明書付

商品レビューを投稿する
69日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 アズワン品番2-9475-10-20 注文コード45031500 品番55640-500(一般校正)
参考基準価格(税別)¥16,860 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量・アズワン品番など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様公差(±mL):0.20●栓サイズ(TS):19●外径×高さ(約mm):100×287●茶●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス) 容量(mL)500 アズワン品番2-9475-10-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする