PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスフラスコ
メスフラスコ CLassA 茶 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45031509
品番
55640-500(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
公差(±mL):0.20●栓サイズ(TS):19●外径×高さ(約mm):100×287●茶●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
500
アズワン品番
2-9475-10-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000