伝票用紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード45033538 品番A4 2分割
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや物流倉庫でさまざまな用途にご利用いただけるA4サイズの印刷用紙です。
マイクロミシン入りなので、切り離しが簡単でキレイ。
無地用紙のためお好みの帳票を自由にレイアウトできます。

白色度(%)83 用途売上伝票・納品書・請求書・支払明細書・出庫伝票・お届け票・受領書等 材質 寸法(mm)210×297 タイプ白紙 用紙サイズA4 坪量(g)64 ミシン目あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-16
用途:
事務
その他業種

紙の質がよく、印刷もできる薄さでとても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする