アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45033907 品番 ASR64/E(一般校正)
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。

仕様再現性(標準偏差):0.1mg●直線性:±0.2mg●風袋範囲:全秤量●安定時間:4秒●スパン校正分銅値:30gまたは60g●リニアリティ校正分銅値:20g/40g/60g●計量皿寸法:Φ90mm●重量:4.5kg●サイズ:208×320×309mm●電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属) 質量(kg)4.5 サイズ208×320×309mm 種類電子天秤 電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属) ひょう量(g)62 再現性0.1mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 風袋引き範囲全秤量 直線性±0.2mg 安定時間(秒)4 アズワン品番2-8032-11-20 校正分銅スパン校正分銅値:30gまたは60g●リニアリティ校正分銅値:20g/40g/60g 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする