アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 天秤
アズワンの 分析用電子天秤
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45033916
品番
ASR64/E(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥173,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。
仕様
再現性(標準偏差):0.1mg●直線性:±0.2mg●風袋範囲:全秤量●安定時間:4秒●スパン校正分銅値:30gまたは60g●リニアリティ校正分銅値:20g/40g/60g●計量皿寸法:Φ90mm●重量:4.5kg●サイズ:208×320×309mm●電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
種類
電子天秤
ひょう量(g)
62
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-8032-11-56
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000