ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの マグネット用品
マグネットハンガーフリーハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45034247
品番
MH-055SV 2Kg対応
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力磁石で固定する便利なフックです。
上下可動式のフックで天井面にも取り付けられます。
付属の粘着剤付鉄板を使えば鉄面以外でも使えます。
耐荷重(kg)
約2
材質
鉄、真鍮、鋼線、異方性磁石、焼付塗装
寸法(mm)
57×41×22
フック
ブランコ
特性
強力