PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスフラスコ
メスフラスコ JIS規格 英語版校正証明書付 5640JISシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45034318
品番
5640JIS-20(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
仕様:白・シルバーステイン目盛●公差(±mL):0.04●外径×高さ(mm):35×110●栓サイズ(TS):9●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)●JIS R3505 規格品 クラスA●入数:1個入●オートクレーブ:不可
容量(mL)
20
アズワン品番
3-495-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000