PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスフラスコ
メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45034510
品番
55640JIS-5(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥13,820
販売価格(税込)
¥15,201
販売価格(税別)
¥
13,819
バスケットに入れる
仕様
仕様:茶●公差(±mL):0.025●外径×高さ(mm):23×70●栓サイズ(TS):9●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)●JIS R3505 規格品 クラスA●オートクレーブ:不可●入数:1個入
容量(mL)
5
アズワン品番
3-496-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000