SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの メスシリンダー
メスシリンダー DURAN (R) 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45037730
品番
213960801(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
体積許容誤差(mL):±0.2●胴体外径(Φmm):14●全高(mm):137●熱膨張係数:33×10^-7℃(20〜300℃)●オートクレーブ可(121℃)●DIN 規格 EN ISO 4788 Class B●USP(米国薬局方)準拠●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
アズワン品番
3-7112-02-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000