ワックスペーパーフェザーイニシャル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード45038036 品番30-30 茶 ワイドサイズ
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面WAX加工されたシートが100枚入っています。
ロールケーキ・ピザ・ホールケーキにぴったりの30cm角タイプ。
製菓ラッピングにぴったりのサイズです。

寸法(mm)300×300 材質純白ロール紙30g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45038027
2023-08-26
用途:
シフォンケーキの梱包
飲食業

20p型のシフォンケーキ(8等分)を包むのにちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする