アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
PP製メスフラスコ 中国語版校正証明書付 014.03シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45038658
品番
014.03.050(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥15,026
販売価格(税別)
¥
13,660
バスケットに入れる
仕様
体積許容誤差(mL):±0.12●最大胴径×高さ(mm):Φ50×140●材質:PP(ポリプロピレン)●DIN EN ISO 1042準拠●クラスB
容量(mL)
50
アズワン品番
3-8265-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000