アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
PP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45038728
品番
014.03.500(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥13,275
販売価格(税別)
¥
12,068
バスケットに入れる
仕様
体積許容誤差(mL):±0.5●最大胴径×高さ(mm):Φ100×260●材質:PP(ポリプロピレン)●DIN EN ISO 1042準拠●クラスB
容量(mL)
500
アズワン品番
3-8265-05-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000