アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
PP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
45038755
品番
014.03.901(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
体積許容誤差(mL):±0.8●最大胴径×高さ(mm):Φ125×300●材質:PP(ポリプロピレン)●DIN EN ISO 1042準拠●クラスB
容量(mL)
1000
アズワン品番
3-8265-06-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45038755
014.03.901(一般校正)
45013774
676941(一般校正)
栓付きPPメスフラスコ 校正証明書付
VITLAB
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ後継品