アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
PP製メスフラスコ 中国語版校正証明書付 014.03シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
45038780
品番
014.03.901(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
体積許容誤差(mL):±0.8●最大胴径×高さ(mm):Φ125×300●材質:PP(ポリプロピレン)●DIN EN ISO 1042準拠●クラスB
容量(mL)
1000
アズワン品番
3-8265-06-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000