VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
PFAメスフラスコ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45042614
品番
107297(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。
-200〜+260℃まで幅広い温度範囲で使用できます。
仕様
材質:PFA(フッ素樹脂)●精度:±0.06mL●高さ:150mm●ねじ口規格:GL18●オートクレーブ:可
容量(mL)
50
アズワン品番
5-3000-02-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000