VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付き 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45043016
品番
671895(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●オートクレーブ可●リングマーク付●精度クラスB●キャップ付き●色:透明●高さ:115mm●ネジ規格:GL18
容量(mL)
25
アズワン品番
5-5362-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000