EMユーロ共栓付メスフラスコ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45043278 品番 2820275(一般校正)
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥14,575
販売価格(税別)
13,250

精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。
ガラス共栓付きです。

仕様材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●精度:±0.06mL●NSテーパーサイズ:12/21●高さ:140mm 容量(mL)50 アズワン品番5-5363-04-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする