アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
EMユーロ共栓付メスフラスコ 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45043330
品番
2820281(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥17,765
販売価格(税別)
¥
16,150
バスケットに入れる
精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。
ガラス共栓付きです。
仕様
材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●精度:±0.1mL●NSテーパーサイズ:14/23●高さ:170mm
容量(mL)
100
アズワン品番
5-5363-05-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000