climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスシリンダー
メスシリンダー 校正証明書付 CL2010シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45043829
品番
CL2010-03(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,410
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.2mL●外径:D16mm●全高:L200mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
容量(mL)
20
1目盛(mL)
0.2
アズワン品番
61-0057-78-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000