カムラッチハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45044354 品番 A8KH204R
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
シルバー 勝手 適合ねじ皿ネジ(ねじ頭10mm、M5×16mm) セット内容本体×1、カムラッチ台座×1
注意
※取付ネジは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45044354
2023-10-25
用途:
カムラッチハンドル交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

空室の部屋で古くなったカムラッチハンドルを交換するために購入しました。電動ドライバーで簡単にとりつけできるので、満足しています。

対象商品:
45044345
2021-11-06
用途:
ハンドルが古く壊れたため交換
その他業種

壊れたハンドルと同じ物なのでボルトを外し付け替えただけなので簡単に作業が出来た。
ホームセンターで探したが見つからず、モノタロウで購入できてよかった。
値段が高い。もっと安いとうれしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする