climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2020シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45044599
品番
CL2020-04(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.25mL●外径:D17mm●全高:L220mm●栓サイズ:13mm●校正ポイント:満量1ポイントです。
容量(mL)
25
1目盛(mL)
0.2
アズワン品番
61-0058-06-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000