有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2020シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45044714 品番 CL2020-08(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±1.25mL●外径:D42mm●全高:L330mm●栓サイズ:22mm●校正ポイント:満量1ポイントです。 容量(mL)250 1目盛(mL)2.0 アズワン品番61-0058-10-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする