climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2020シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45044766
品番
CL2020-10(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥21,820
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±2.5mL●外径:D55mm●全高:L390mm●栓サイズ:27mm●校正ポイント:満量1ポイントです。
容量(mL)
500
1目盛(mL)
5.0
アズワン品番
61-0058-12-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000