climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ 白 5 校正証明書付 CL2030-01シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-0058-32-20
注文コード
45044845
品番
CL2030-01(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JISマーク・Aマーク表記有り
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.025mL●栓サイズ:9●球径:D23mm●高さ:L70mm●普通摺合
容量(mL)
5
アズワン品番
61-0058-32-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000