climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 CL2030シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
20
アズワン品番
61-0058-36-57
注文コード
45044985
品番
CL2030-03(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
JIS R 3509 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.04mL●栓サイズ:9●球径:D35mm●高さ:L110mm●普通摺合
容量(mL)
20
アズワン品番
61-0058-36-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000