メスフラスコ 白 150 校正証明書付 CL2030-08シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-0058-46-20 注文コード45045265 品番CL2030-08(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,490 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

クライミング規格
JISマーク・Aマーク表記無し

仕様許容誤差:±0.12mL●栓サイズ:13●球径:D67mm●高さ:L190mm●普通摺合 容量(mL)150 アズワン品番61-0058-46-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする