climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ 白 250 英語版校正証明書付 CL2030-10シリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-0058-50-56
注文コード
45045396
品番
CL2030-10(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JISマーク・Aマーク表記有り
JIS R 3507 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.15mL●栓サイズ:16●球径:D81mm●高さ:L231mm●普通摺合
容量(mL)
250
アズワン品番
61-0058-50-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000