climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ ボトルタイプ 中国語版校正証明書付 CL2350シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45047268
品番
CL2350-01(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
規格品のメスフラスコに比べて全長が低く、安定度が高い商品です。
仕様
許容誤差:±0.04mL●栓サイズ:9●ボディ外径:24mm
容量(mL)
10
アズワン品番
61-0061-48-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000