曜日別特売
TMSMF003(JCSS校正) テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ カネテック 45065450

テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1セット仕様外径:Φ43●磁束密度(T):0.003●高さ:50●コード番号:808-5931●※校正ポイント:磁束密度3mT●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。注文コード45065450品番TMSMF003(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥128,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。
小形サイズです。
テスラメーターの日常チェック。
基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。

仕様外径:Φ43●磁束密度(T):0.003●高さ:50●コード番号:808-5931●※校正ポイント:磁束密度3mT●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。アズワン品番61-8477-40-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする