内容量1セット
仕様外径:Φ43●磁束密度(T):0.05●高さ:40●コード番号:808-5932●※校正ポイント:磁束密度5mT●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
注文コード45065459
品番TMSMF050(JCSS校正)