内容量1セット仕様外径:Φ43●磁束密度(T):0.3●高さ:30●質量:0.3kg●コード番号:808-5934●※校正ポイント:磁束密度300mT●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。注文コード45065477品番TMSMF300(JCSS校正)