大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
45067416
品番
M2.6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
3価ホワイト
ピッチ(山数/inch)
24
ドライブサイズ
T8
寸法D(mm)
(最大)2.64/(最小)2.54
寸法C(mm)
(最大)2.73/(最小)2.63
寸法I(mm)
(最小)0.7
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。