大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45067617
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
クロメート
ピッチ(山数/inch)
20
ドライブサイズ
T10
寸法D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5