大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
45067881
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
ニッケル
ピッチ(山数/inch)
32
ドライブサイズ
T6
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02
寸法I(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
3.5