大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
45067915
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
ニッケル
ピッチ(山数/inch)
24
ドライブサイズ
T8
寸法D(mm)
(最大)2.64/(最小)2.54
寸法C(mm)
(最大)2.73/(最小)2.63
寸法I(mm)
(最小)0.7
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
4.5