大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
45068326
品番
M2×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
ピッチ(山数/inch)
32
ドライブサイズ
T6
材質
鉄
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.3
穴の形状
TRXPタイプ
寸法dk(Φmm)
3.5