マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45073606
品番
MT-874(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
RTR-500シリーズ(1-3528-01〜04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様
校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20〜90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)
-9.9〜50.0
アズワン品番
61-8513-73-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000