OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
センシング同軸照明 OPXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45079074
品番
OPX-S35B2
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥103,532
販売価格(税別)
¥
94,120
バスケットに入れる
発光色
青
長さ(mm)
69
幅(mm)
47
高さ(mm)
49
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
同軸落射
照光形状
バックライト形