GA-RG010 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ) 45080438 GA-RG010 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ) 45080438 GA-RG010 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ) 45080438 GA-RG010 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ) 45080438 GA-RG010 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ) 45080438

ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45080438 品番GA-RG010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1〜40 アズワン品番64-5156-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする