GA-RG015 ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型  1200mm) GAONA(ガオナ) 45080483 GA-RG015 ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型  1200mm) GAONA(ガオナ) 45080483 GA-RG015 ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型  1200mm) GAONA(ガオナ) 45080483 GA-RG015 ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型  1200mm) GAONA(ガオナ) 45080483

ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型 1200mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45080483 品番GA-RG015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなデザインの水栓柱(高さ1200ミリ・対辺70ミリ)です。
御影石調のデザインで和のお庭に最適。

ミカゲ 付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1〜40 アズワン品番64-5156-67
注意
※屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする