※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-RW003 ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ) 45080517 GA-RW003 ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ) 45080517 GA-RW003 ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ) 45080517 GA-RW003 ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ) 45080517

ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45080517 品番GA-RW003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水栓柱を壁面に固定するための金具です。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。
60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。
ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。
ビスは別途お買い求めください。

材質ステンレス アズワン品番64-5156-71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45080517
2024-03-20
用途:
不凍水栓柱を建物に固定するため

60mmの水栓柱に使うため購入しましたが、本商品の角の曲げのアールが大きかったので直角に曲げてある水栓柱には取付出来ませんでした。無理矢理ネジで引っ張ってみたら、ネジが切れてしまいました。
仕方ないので70mmを購入して対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする