KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45091219
品番
NF100KT.18S(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,899
販売価格(税別)
¥
148,999
バスケットに入れる
ダイヤルで流量が可変できます。
耐蝕性に優れています。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様
接続継手径:Φ8mm●最大吸引揚程:3m●最大吐出揚程:10m●制御方式:手動●接液部材質:ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティング●電源:100〜230V 50/60Hz、プラグ形状:2P●サイズ:130×99×177mm●重量:1.0kg●流量:0.2〜1.3L/min●書類内容:試験成績書付
アズワン品番
64-3771-10
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000